CS-T820 ランタス ランチボックス バッグ付き アスベル 53314294

ランタス ランチボックス バッグ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53314294 品番CS-T820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

箸&スプーン、バッグも付いたランチボックス820ml。
2点ロック方式のフタで汁漏れを防ぐ。
箸&スプーンはフタに収納。
パッキンがないシンプル構造。
電子レンジ&食洗機対応。

容量(mL)約820 ブラック 材質上フタ・箸:AS樹脂、フタ:シリコーンゴム、容器・仕切・止め具:ポリプロピレン、スプーン:ABS樹脂、ランチバッグ:ナイロン・ポリエステル、ランチベルト:ゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.3×9.3×8.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする