KIJIMA(キジマ)
バッテリーチェッカー BLUETOOTH4.0
本製品をバッテリーに接続し、iPhone/iPad、Android端末で専用アプリをインストールして
Bluetooth機能を使って、愛車のバッテリーの状態を容易に確認する事が出来ます。
材質
ポリカーボネート、強化プラスチック
質量(g)
22.2
電圧(V)
DC4~32
本体寸法(mm)
38×27×18
対応OS
iOS8以降/Android4.3以降
周波数特性
2.4GHz
消費電力(mA)
2以下
防水保護等級
IP66
作動温度(℃)
-40~85
Bluetooth
4.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53318765
304-6261
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください