FUKUTOKU(福徳産業)
帯電防止+耐切創手袋
危険、不快な静電気を大幅に抑制する高性能導電性繊維「ベルトロン(R)」原糸使用!
質量(g)
(1双あたり)31
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
全長(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53319158
#420
L
ポリエチレン、ポリエステル
22.5
グレーモク
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください