モノタロウ

L型鋼製束

L型鋼製束 - モノタロウL型鋼製束 - モノタロウL型鋼製束 - モノタロウL型鋼製束 - モノタロウL型鋼製束 - モノタロウL型鋼製束 - モノタロウL型鋼製束 - モノタロウL型鋼製束 - モノタロウ
(45件のレビュー)
材質タイプLタイプ仕様ゴム板貼り表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本内容量1個
注意
※この製品は専門知識が必要です。
※取り扱いの際には、手袋で手を保護し、怪我の無い様ご注意ください。
※製品を傾けたまま施工しないでください。
※主要構造部扱いとはならない床組みにご使用ください。
※この製品について改造や分解、叩き付ける等の行為は行わないで下さい。
※対応寸法以上の高さでは使用しないで下さい。
※最終調整は建物完成後に行って下さい。
※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※測定値はL型の最大寸法で測定。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応寸法(mm)
最大圧縮荷重(kN)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53748705L-1114110~14037.5
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53748714L-1420140~20035.3
379
417(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53748723L-1928190~28034.1
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53748739L-2437240~37029.8
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53748748L-3045300~45025.2
429
472(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53748757L-3449340~49025.2
459
505(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53748766L-4459440~59024.8
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53748775L-5469540~69024.7
649
714(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53748784L-6479640~79021.4
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-30
用途: エアコン室外機のホースの支えとして使用
その他業種

化粧カバーで覆われたエアコン室外機までのホースが外壁に沿って3mほど走っているのですが、経年により下がってきそうだったので、下から支えるために使用しました。回転する部分の動きもなめらかで効率的に設置することができました。
外での使用のため錆びないようにクリアペイントで塗装してから使用しました。満足しています。

2025-11-01
用途: 土台の高さ調整
建設業・工事業

以前は、L3045を使っていたが、水浸食防止用に、レンガ60mmを鋼製束の足元に設置したので、ワンサイズ小さめのL2437を今回設置したところ、十分に土台を調整支持できた。

2025-12-09
用途: 床工事
脊振の森のデザイン工房ちにたサービス業

頑丈で、安心感が持てます。ただ、高さ調整がもっと楽になれば、さらに良いと思いました。

2025-10-27
用途: 木床
建設業・工事業

上下のナットの遊びがあって緩んできそう。
床鳴りの原因になる前にゆるみ止め等の対策をしておいた方が良さそうです。

2025-07-20
用途: 家屋の基礎補助
その他業種

使いやすい製品です。施工時、寸法をしっかり確認しておくことが重要です。

1が参考にしています
対象商品 : 53748766
2025-06-17
用途: 屋内の床下で床材を補強する用途

床束としては特に不可もなく普通に使えます。
気付いた点が二つ。
下から打ち込むのは4本のネジなのに横方向から固定するのは2本のクギ。ささいなことだけどインパクトドライバーの他にハンマーが必要になるのは面倒。ネジに統一してくれるとありがたい。
もう一点がそのクギ。打ち込んだ際に頭の部分が折れるケースが散見。床束6本に各2本のクギ、12本中3本の頭がとびました。
質が悪すぎませんか。

2025-09-17
用途: 水平にならず
徳島市立考古資料館その他業種

軸が傾ていてボルトを調整しても水平になりませんでした。
チャイナクオリティでした。

対象商品 : 53748723
2025-11-10
用途: 家具のカサ上げ
その他業種

用途は違うとは思いますが、問題なく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする