BUFFALO(バッファロー)
Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート
絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP
持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
適合伝送帯域
オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造
より線(撚線)
コネクタ形状
RJ-45スリムコネクター
対応機種
ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機
動作環境
温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
結線方式
ストレート結線
伝送速度(Gbps)
最大10
伝送帯域(MHz)
500
爪折れ防止
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
色
規格
シールド
ケーブルタイプ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53334165
BSLS6AFU10WH
1
ホワイト
CAT6A
UTPケーブル
フラット
¥
1,300
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
53334174
BSLS6AFU150BL
15
ブルー
CAT6A
UTPケーブル
フラット
¥
5,300
¥
4,498
¥
3,698
アウトレット
¥
4,068
(税込)
当日出荷
残り6点です
53334183
BSLS6AFU15BL
1.5
ブルー
CAT6A
UTPケーブル
フラット
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
53334199
BSLS6AFU200BL
20
ブルー
CAT6A
UTPケーブル
フラット
¥
6,500
¥
4,998
¥
3,998
アウトレット
¥
4,398
(税込)
当日出荷
残り1点です
53334208
BSLS6AFU20WH
2
ホワイト
CAT6A
UTPケーブル
フラット
¥
1,590
¥
969
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
53334217
BSLS6AFU30WH
3
ホワイト
CAT6A
UTPケーブル
フラット
¥
1,740
¥
1,098
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
53334226
BSLS6ANU02BL
0.2
ブルー
CAT6A
S/FTP
スタンダード
¥
880
¥
649
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
53334235
BSLS6ANU100WH
10
ホワイト
CAT6A
S/FTP
スタンダード
¥
2,770
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53334253
BSLS6ANU150BL
15
ブルー
CAT6A
S/FTP
スタンダード
¥
4,200
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53334278
BSLS6ANU200BL
20
ブルー
CAT6A
S/FTP
スタンダード
¥
4,900
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
53334287
BSLS6ANU20WH
2
ホワイト
CAT6A
S/FTP
スタンダード
¥
1,300
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
53334296
BSLS6ANU300BL
30
ブルー
CAT6A
S/FTP
スタンダード
¥
7,620
¥
4,998
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
53334305
BSLS6ANU30WH
3
ホワイト
CAT6A
S/FTP
スタンダード
¥
1,440
¥
859
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
53334314
BSLS6ANU400BL
40
ブルー
CAT6A
S/FTP
スタンダード
¥
9,400
¥
5,998
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53334323
BSLS6ANU500BL
50
ブルー
CAT6A
S/FTP
スタンダード
¥
11,190
¥
7,898
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
53334339
BSLS6ANU50WH
5
ホワイト
CAT6A
S/FTP
スタンダード
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
53334244
BSLS6ANU10WH
1
ホワイト
カテゴリ6A
UTPケーブル
スタンダード
¥
890
取扱い終了
53334269
BSLS6ANU15BL
1.5
ブルー
カテゴリ6A
UTPケーブル
スタンダード
¥
1,000
取扱い終了
53334348
BSLS6ANU70WH
7
ホワイト
カテゴリ6A
UTPケーブル
スタンダード
¥
2,140
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません