曜日別特売

Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート

Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート - BUFFALO(バッファロー)Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート - BUFFALO(バッファロー)Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート - BUFFALO(バッファロー)Cat6 ツメの折れないLANケーブル 標準 ストレート - BUFFALO(バッファロー)

180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)
抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン
ツイストペアケーブル採用
コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用
Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合
全てのインターネットサービスに対応

対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20%~80%(結露なきこと)ブルーコネクタ形状RJ-45コネクターケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル爪折れ防止あり結線方式ストレート結線構造より線(撚線)仕様(10m以上は単線)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
規格
ケーブルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53334418BSLS6NU200BL220CAT6-
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53334427BSLS6NU400BL240CAT6-
9,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
53334393BSLS6NU02BL20.2カテゴリ6スタンダード
650
取扱い終了
53334409BSLS6NU03BL20.3カテゴリ6スタンダード
680
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする