両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラック

両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラック - BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラック - BUFFALO(バッファロー)両耳ヘッドバンド式ステレオヘッドセット 大型ドライバー搭載/4極ミニプラグ接続 ブラック - BUFFALO(バッファロー)

4極対応でスマートフォンや最新型のパソコンで使用できる
安定した装着感のヘッドバンド式
迫力のあるサウンドを体感できる40mmドライバー採用
電磁波ノイズを低減するEMディフェンスケーブルを採用

付属品保証書ブラック質量(g)約172(ケーブル含む)ケーブル長(m)約2.1対応機種3.5mm 4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×175×75(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部ドライバユニット40マイクロフォン部指向性 全指向性ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)動作環境温度5~40℃、湿度10~85%保証期間6か月間アズワン品番64-3774-59周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン部】20~20k内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53335014BSHSHCS300BK
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする