広電 ミニスポットクーラー ミニスポットクーラー 商品レビューを投稿する 室温上昇を抑える省ドレン設計でお手入れ簡単! 水捨てが楽! 一口フロアタイプ 210°回転 冷風ダクト エアフィルター装備 本体寸法:W約46.5×D28.7×H58.6cm 電源コード:約1.9m タイプ 一口フロアタイプ 電源コード(m) 約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約46.5×28.7×58.6 装備 エアフィルター 送風口数 1口 回転角度(°) 210 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 KES181SMAB 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 53349504 KES181SMAB オープン ¥46,900 1 ¥46,900 ¥51,590 (税込) ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。 北海道地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 沖縄地方 数量1につき ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 離島 数量1につき ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品スポットエアコン (スポットクーラー)スポットエアコン (スポットクーラー)床置型 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 排熱ダクト付スポットクーラー モノタロウ 税込¥51,590 ¥46,900 (119) 2. ミニスポットエアコン (単相100V) キャスター付き YAMAZEN(山善) 税込¥54,890 ¥49,900 (2) 3. 日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし 日立空調システム 税込¥98,890 ¥89,900 (6) 4. スポットエアコン 首振り機能無 TRUSCO 税込¥82,390 ¥74,900 (1) 5. スポットエアコン クリスプ 首振りなし ダイキン工業 税込¥109,890 ¥99,900 (2) 6. 排熱ダクト付きクーラー(単相100V、首振り) ナカトミ 税込¥87,890 ¥79,900 (3) 7. スポットクーラー(ダクト無) 首振りなし 広電 税込¥54,890 ¥49,900 (1) 8. スポットエアコン クリスプ 自動首振りタイプ ダイキン工業 税込¥185,900 ¥169,000 (1) 9. ポータブルスポットクーラー カンゲキくん 日動工業 税込¥41,690 ¥37,900 (2) 10. 移動式エアコン ナカトミ 税込¥47,190 ¥42,900 (1) 11. 排熱ダクト付き スポットエアコン(単相100V) キャスター付き YAMAZEN(山善) 税込¥68,090 ¥61,900 (0) 12. 天井吊り型スポットエアコン ナカトミ 税込¥94,490 ¥85,900 (0) 13. 大型冷風扇 ナカトミ 税込¥43,890 ¥39,900 (3) 14. スポットエアコン クールスイファン スイデン 税込¥229,900 ¥209,000 (0) 15. エアークーラー(超低温空気発生器) タスコ(TASCO) 税込¥43,890〜 ¥39,900〜 (0) 16. スポットクーラー三相 ナカトミ 税込¥328,900 ¥299,000 (0) 17. 移動式クーラー 広電 税込¥51,590 ¥46,900 (0) 18. 気化式大型冷風機 クールファン 日動工業 税込¥119,900 ¥109,000 (1) 19. 業務用移動式エアコン(冷房) ナカトミ 税込¥196,900 ¥179,000 (0) 20. 首振りツインダクトスポットクーラー ナカトミ 税込¥196,900 ¥179,000 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。