ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め スティックコーヒー 22P

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め スティックコーヒー 22P ネスレ
(2件のレビュー)

手間ひまかけた"こまやか焙煎"!挽き立つ香りと豊かな味わいをお楽しみいただけます

シリーズネスカフェ 質量(g)7.9 タイプコク深め 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×150×75 賞味期限12ヶ月 原材料コーンシロップ、コーヒー、植物油脂、カゼイン、食塩、乳等を主要原料とする食品/pH調整剤、乳化剤、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53349888 12436407 1ケース(22本×12箱)
7,260
 
 
取扱い終了

返品不可
74299357 12436407 1箱(22本)
605
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74299357
2024-11-21
用途:
休憩時間
製造業

コクがあり、まろやか。何度か購入したことがあるが、またリピートしてみたい。

対象商品:
53349888
2022-01-19
用途:
林内作業
継寅 様 (農・林・水産業)

登山の時にはドリップバッグを使うが、仕事の時はのんびりできないからこれで済ます。他の製品と比べて甘ったるくないから、嫌にならない。疲れた体に丁度良い甘さ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする