曜日別特売

夏空向日葵【四つ切】

夏空向日葵【四つ切】 - 大額

1970年に放送を開始したタツノコプロの代表作「昆虫物語みなしごハッチ」の世界を
タツノコプロ55周年記念を迎えた一環として風景画家でもあり絵本作家としても活躍する
はりたつお氏が44年以上の時を経て新しくアート作品として手がけました。
図柄ごとに作家のサイン、エディションつきの版画作品です。

用途プレゼントはもちろん、お祝いや記念品の贈り物、開店祝い。またオフィス、応接室、社長室の装飾にどうぞ。付属品吊り金具・ヒモ付属材質木製、ガラス寸法(mm)424×348サイズ四つ切外寸(mm)456×380×15内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53350335C2005
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする