ミラーレスデジタルカメラ レンズキット X-T4
「FUJIFILM X-T4」と「XF16-80mmF4 R OIS WR」のレンズキット。
世界最速15 コマ/秒の高速連写と最短約0.02 秒のAF により決定的なシーンを逃しません。小型軽量ボディに高性能な手ブレ補正機能を搭載した「Xシリーズ」史上、最高性能を発揮するフラッグシップモデルです。
独自の色再現技術などにより卓越した写真画質を実現、人間の記憶に残る鮮やかな色「記憶色」を実現します。
快適に高画質な動画撮影が可能。フルHD・240P のハイスピード対応で素早く動く被写体の一瞬のアクションも、最大10 倍のスローモーション映像で再生することができます。
有効画素数約2610万画素
質量(g)約607(バッテリー、 SDメモリーカード含む)
付属品充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ)、ACパワーアダプター AC-5VJ、プラグアダプター、専用USBケーブル、ヘッドホン用アダプター、ショルダーストラップ、ボディーキャップ、ホットシューカバー、縦位置グリップ用端子カバー、メモリーカードスロットカバー、シンクロターミナルカバー、使用説明書、保証書一式
電源充電式バッテリーNP-W235(リチウムイオンタイプ)[付属]
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134.6×92.8×63.8(最薄部37.9)
使用環境温度(℃)-10~40
シャッター電磁制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター
ファインダー0.5型有機ELファインダー 約369万ドット(視野率約100%)
フラッシュ同調モード:先幕 / 後幕 / AUTO FP (HSS) (EF-X8を除く)、発光モード:EF-X8使用時:・・TTL (フラッシュ発光オート(Pモード時) / スタンダード / スローシンクロ ) / マニュアル / コマンダー / OFF、クリップオンフラッシュ使用時・・TTL (フラッシュ発光オート(Pモード時) / スタンダード / スローシンクロ ) / マニュアル / MULTI / OFF
撮像感度[標準出力感度]AUTO1/AUTO2/AUTO3(I SO12800まで設定可能)/ISO160~12800(1/3段ステップ)
ホワイトバランスオート(ホワイト優先/AUTO/雰囲気優先)/カスタム1~3/色温度(ケルビン値)選択(2500K~10000K)/プリセット(晴れ/日陰/蛍光灯1/蛍光灯2/蛍光灯3/電球/水中)
液晶モニター3.0型 3:2アスペクト バリアングル式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター 約162万ドット
フォーカスシングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式)
測光方式TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央重点
動作湿度(%)10~80
セルフタイマー10秒/2秒
ワイヤレス通信準拠規格:IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル)、暗号化方式:WEP/WPA/WPA2 mixed mode、アクセス方式:インフラストラクチャーモード
手ブレ補正機能センサーシフト方式5軸補正
記録メディアSDメモリーカード(~2GB)/SDHCメモリーカード(~32GB)/SDXCメモリーカード(~512GB)
Bluetooth準拠規格:Bluetooth Ver. 4.2(Bluetooth low energy)、使用周波数範囲:2402~2480MHz(中心周波数)
レンズマウントFUJIFILM Xマウント
入出力端子デジタル入出力:USB Type-C(USB3.2 Gen1x1)、HDMI出力:HDMIマイクロ端子(Type D)、その他:Φ3.5mmステレオミニジャック(マイク用)、Φ2.5mmリモートレリーズ端子、 ホットシュー、シンクロターミナル
内容量1セット
注意
※説明書をよくお読みください。