ヤマハPAS専用リチウムイオンバッテリー 4.0Ah/バッテリー型番:X54-22/注文番号:90793-25111
2004-2010年発売PASモデル対応※ニッケル水素バッテリー搭載車両は除く
色ブラック
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)4.0
適合車種'04~'10モデル
内容量1個
注意
※2024年12月現在での適合です。必ず公式サイト等で適合をご確認の上ご購入ください。※ご使用PASの標準バッテリーより容量が大きいバッテリーはアシスト走行距離が伸びます。
ご使用PASの標準バッテリーより容量が小さいバッテリーはアシスト走行距離が短くなります。(機種によりアシスト力が低下する場合があります。)