曜日別特売

フレームレスLED導光板サイン(卓上タイプ)

フレームレスLED導光板サイン(卓上タイプ) - ハヤノ産業フレームレスLED導光板サイン(卓上タイプ) - ハヤノ産業フレームレスLED導光板サイン(卓上タイプ) - ハヤノ産業

導光板サインの決定版/フレームレスタイプでメディアを効果的にアピール/ムラなく光り美しいサイン

用途化粧品売場・企業受付カウンター・企業ロゴ・社名ロゴ・メーカーロゴ・ブランドサイン・女性向け売場・雑貨売場・スポーツアパレル・女性向け下着売場・ドラッグストア・家電売場・おもちゃ売場・ホビーメーカー消費電力(W)5ベース寸法(mm)80電源アダプタ24V内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メディア別途(カッティングシート等)・電気製品に付正しくお使い下さい
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
発光面(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53352803LDS-T-24V-2020197×23014
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352819LSPS24-2121210×24018.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53352828LSPS24-2130210×33018.5
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする