サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式

サーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 - アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 - アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 - アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 - アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 - アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 - アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 - アイリスオーヤマサーキュレーター 8畳 固定 ダイヤル式 - アイリスオーヤマ
(11件のレビュー)

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で縦に360°風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積8畳機能上下角度調節・風量調節質量(g)1100電源(V)AC100ハネ径(cm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256消費電力(W)(50/60Hz)28/27首振角度(°)上下(手動):360風量調整3段階内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53354824PCF-MKM15Nホワイト64-8928-84
オープン
2,490
2,739(税込)
当日出荷
53354833PCF-MKM15Nブラック64-8928-85
オープン
2,490
2,739(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-01
用途: 事務所、作業場用
株式会社YRworks自動車・二輪車・自転車関連業

自宅でもクーラーの風を循環させる用として使用していた為、職場でも購入し使用しています。
約20帖の事務所には家電エアコンが一台で、今年(2025年)の暑さには厳しいと思っていましたが、こちらを使用する事により冷房を循環させる事ができ、事務所内が涼しく感じるようになりました。

対象商品 : 53354824
2024-08-29
用途: 洗面所の喚気

お試しで購入、スイッチが裏側にあるので
操作し見杭のが第一印象です。
パワーもそこそこです耐久性はこれからです。

対象商品 : 53354824
2023-01-10
用途: 洗濯ものの早期乾燥
その他業種

とても満足していますがやや風量が小さいかな
でも価格、性能がお手ごろなので今後も使用していきたいです

対象商品 : 53354824
2021-10-02
用途: 部屋の換気
サービス業

小型の古い扇風機をエアコンの補用として使用していましたが、安全も考え、当機を
購入しました。吹き出し量も大きく、重用しています。また、価格もリーズナブルで購入して良かったと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 53354833
2021-07-26
用途: 現場作業用
日本ノッズル精機株式会社

安く買え、納入も早いので助かっています。ただ、10~15%offの割引がいつ入って来るか分からないので、注文したくても出来ない商品が有ります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。モノタロウサイトのトップページにて、日替わり特価カレンダーと曜日別特売(https://www.monotaro.com/main/news/saleday/)などをご案内させていただいております。ぜひご利用ください

対象商品 : 53354833
2021-01-28
用途: 冬場のエアコンの空気を室内に循環させるため
教育・研究機関

アイリスオーヤマの他の機種のサーキュレーターを使っていたのですが、故障してしまったので後継機種として購入しました。コンパクトで首振り等の機能はありませんが、その分、故障しづらいような気がします。また、弱を使っていますが、とても静かです。

1が参考にしています
対象商品 : 53354833
2021-03-10
用途: 塗装の乾燥

風がまっすぐ届くため長細い材料のの乾燥に効果がありました。本体色を黒にしたのですが開封時に手の痕がたくさんついていてビビりました。

1が参考にしています
対象商品 : 53354824
2020-09-12
用途: 室内の空気循環用に使用
サービス業

扇風機は持っていましたが、こちらのサーキュレーターはドッチボールぐらいの大きさで風量が強中弱の三段階あり、首の角度を縦に一回りできるので使い勝手が良く、小さくて場所も取らず値段も手頃で本当買ってよかったです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする