サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付

サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 - アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 - アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 - アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 - アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 - アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 - アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 - アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

《18畳》《静音》《3Dランダム送風》
人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。
リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積18畳質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
消費電力(W)(50/60Hz)
切タイマー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53354946PCF-SCC15T左右首振り・上下角度調節・風量調節・タイマーマットホワイト38/36
オープン
8,790
9,669(税込)
当日出荷
53354964PCF-SCC15T左右首振り・上下角度調節・風量調節・タイマーダークブラウン38/36
オープン
8,790
9,669(税込)
当日出荷
53354955PCF-SCC15T左右首振り・上下角度調節・風量調節・タイマーマットブラック38/36
オープン
8,790
9,669(税込)
当日出荷
62793107PCF-SCC15T-H-マットグレージュ33/32(首振り固定時)・38/36(上下左右首振り時)1.2.4時間
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62793107PCF-SCC15T-H14143617DP-EF164S-BPCF-SCC15T-H ポータブルモニター 15.6インチ アイリスオーヤマ 14143617ポータブルモニター 15.6インチアイリスオーヤマ1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 職場内の空気循環用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

職場内の空気循環用として購入しました。首振りが上下左右に動くので
空気の流れが循環されるのでとても良い買い物でした。

2025-06-28
用途: 立ち作業の横に置いて

静かでコンパクトで風量が十分にありますが、リモコンが小さくて操作がし難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする