純名水パイウォーター

純名水パイウォーター 名宏 純名水パイウォーター 名宏 純名水パイウォーター 名宏 純名水パイウォーター 名宏 純名水パイウォーター 名宏 純名水パイウォーター 名宏 純名水パイウォーター 名宏 純名水パイウォーター 名宏

身体に優しい理想の水”πウォーター” 美味しい水、健康な水、安心な水を手軽に作ります。私たちの体の3分の2は、水で構成され、水は生命維持には欠かせん。水にまつわる心配を解決する為に誕生した浄水器です。

用途天然濾過材を含む、5層構造のカートリッジで、美味しさと安全な水を作り出します。 仕様保磁力:2000ガウス 付属品切替コック、アダプター 材質本体:ステンレス、架台:ジュラコン(R)、カートリッジ:ヤシガラ活性炭、コーラルサンド(サンゴ)、天然活性カルシウム、遠赤外線セラミック、πバイオセラミック、強力マグネット カートリッジヤシガラ活性炭、コーラルサンド(サンゴ)、天然活性カルシウム、遠赤外線セラミック、πセラミック 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
品番
流量(L/min)
質量(kg)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
- 53374729
- 53374729
53374729 - 4 20型 3.4 100×340 20000L(遊離残留塩素総ろ過水量)
93,333
92,980
102,278 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
- 53374738
- 53374738
53374738 - 4 15型 2 100×300 15000L(遊離残留塩素総ろ過水量)
64,761
63,980
70,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,300 / 税込 1,430

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする