MK315 QUIET
クッション性のある静かなタイピングと、ほとんどノイズのないマウスクリックとスクロールにより、周囲の人々の邪魔にならずに作業またはプレイ。
なじみのあるフルサイズのキーボードレイアウト、調節可能なタイピング角度(2°および8°)、および手にフィットする曲線形状のマウスにより、長時間快適に作業ができます。
丈夫な構造、500万回のクリック耐性、キーボードスイッチ寿命、耐水設計、および非常に長い電池寿命により、生涯コストを低く抑えます。
差し込むだけの超小型USBレシーバーにより、最長10m離れた場所でも、シンプル、パワフル、そして信頼できるワイヤレス接続を享受することができます。
- セット内容
- キーボード、マウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2、単三形乾電池×1、保証規定、保証書
- 質量(g)
- キーボード:475(電池を含む)、マウス:91(電池を含む)、超小型レシーバー:2
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- キーボード:20.5×435.5×137.5、マウス:105.4×67.9×38.4、超小型レシーバー:18.7×14.4×6.6
- 対応OS
- Windows 7、Windows 8、Windows 10 以降(必須:USBポート)
- 接続方法
- ロジクール非Unifyingプロトコル(2.4GHz)、超小型USBレシーバー使用
- 通信可能距離(m)
- 10
- キーボード/マウス
- 耐水設計、薄型キー、キーボード高さを調節可能(2°および8°)、単四形乾電池×2、電池寿命(非充電式):36ヶ月、特殊キー:15個のファンクションキー(「fn」キーでアクセス) / クリックノイズを軽減、電源ON/OFFボタン、高精度オプティカルトラッキング、単三形乾電池×1、電池寿命(非充電式):24ヶ月
- 内容量
- 1台
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ






















