11’~ FORZA SUS SLIP-ON TYPE-N 触媒付き
仕様SUS 楕円
質量(kg)3.2
タイプS/O TYPE-N
適合車種11'~ FORZA
音量(dB)87
内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
バイク部品 の新着商品
IXIL(イクシル)KAWASAKI ER-6 (09-11) EX650C,D/ER650C,D SLIP ON L3XB-デュアル ラウンドタイプ
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥46,178~
¥41,980~