書きやすいルーズリーフ スマートレビュー

書きやすいルーズリーフ スマートレビュー - マルマン書きやすいルーズリーフ スマートレビュー - マルマン書きやすいルーズリーフ スマートレビュー - マルマン書きやすいルーズリーフ スマートレビュー - マルマン書きやすいルーズリーフ スマートレビュー - マルマン書きやすいルーズリーフ スマートレビュー - マルマン書きやすいルーズリーフ スマートレビュー - マルマン書きやすいルーズリーフ スマートレビュー - マルマン

学習罫『Smart Review(スマートレビュー)』より、「文字」も「図」も簡単に書けて、自由にアレンジできるルーズリーフが登場しました。
教科に合わせて自分好みにレイアウトできる。図や表が書きやすい。文字がバランスよくキレイになる。文頭が揃う。

用途
このルーズリーフには、横罫に半透明の方眼罫が入っているので、
自分なりの勉強の工夫をしたり、きれいなノートに仕上げることができます。
穴数26枚数50サイズB5紙厚(g/m2)80用紙筆記用紙:MPS-Nサイズ(mm)B5(縦257×横182)内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
罫線
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53376883L12463.5mm方眼+7mm横罫33
330
299
329(税込)
翌々日出荷
53376899L12473mm方眼+6mm横罫39
330
299
329(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする