矢崎化工 矢崎化工の 機構部品 矢崎化工の パイプフレーム 矢崎化工の パイプフレーム・グリーンフレーム イレクター Φ32プラスチックジョイント ダブルパイプ用 イレクター Φ32プラスチックジョイント ダブルパイプ用 注文コード 53382569 注文コード 53382569 注文コード 53382587 注文コード 53382587 Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。 材質プラスチック 質量(g)52 内容量1個 注意 ※イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100、EY-200)で接着して下さい。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 JB-147 GR JB-147 IVO 色 選択解除 アイボリーグレー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53382569 JB-147 GR グレー オープン ¥339 ¥339 ¥373 (税込) 7日以内出荷返品不可 53382587 JB-147 IVO アイボリー オープン ¥339 ¥339 ¥373 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パイプフレーム Φ28 モノタロウ 税込¥824~ ¥749~ ガイドローラーS取付キット SUS(エスユーエス) 税込¥769 ¥699 バスケットへ PC ワンタッチ45度三方エルボ フジテック・ジャパン 税込¥329~ ¥299~ PC ワンタッチV型エルボ フジテック・ジャパン 税込¥318~ ¥289~ PC ワンタッチフリーエルボNo.10 フジテック・ジャパン 税込¥274~ ¥249~ PC ワンタッチフリーエルボNo.12 フジテック・ジャパン 税込¥307~ ¥279~ PC ワンタッチフリー棚受 フジテック・ジャパン 税込¥274~ ¥249~ PC ワンタッチ三方エルボ フジテック・ジャパン 税込¥318~ ¥289~ コーナーブラケット 共立電機 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 670 パイプキャッチ BEST[金物] 税込¥1,099~ ¥999~ サドル パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥164~ ¥149~ ジョイント パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥384~ ¥349~ アジャスターボルトセット パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥989 ¥899 バスケットへ インナーキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥35~ ¥32~ パイプスタンド パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥989 ¥899 バスケットへ アウターキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥296 ¥269 バスケットへ アジャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥230 ¥209 アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥384 ¥349 バスケットへ スパナ パイプキャスター(パイプフレームΦ28用)専用 モノタロウ 税込¥219 ¥199 バスケットへ パイプキャスター パイプフレームΦ28用 モノタロウ 税込¥472~ ¥429~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品パイプフレームパイプフレーム・グリーンフレームパイプラックシステム用パイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パイプフレーム・グリーンフレーム」にはこんなカテゴリがあります ステンレスパイプフレーム ステンレスパイプフレーム 目盛入 パイプラックシステム用パイプ シェアする マイページ 最近見た商品