ゲインテック 電池式ヘッドライト 440lm

ゲインテック 電池式ヘッドライト 440lm GENTOS
(5件のレビュー)

カジュアルなデザインと連続点灯8時間の長寿命・明るさ3段階

用途2m落下対応高耐久ボディでハードな環境にも対応・テールライト付き 輝度(最大)440Lm 明るさ(Lm)440(High)、 240(Mid)、55(Eco) 使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) 連続点灯時間(時間)【ヘッド部】8(High)、15(Mid)、40(Eco)【後部認識灯】100(点灯)、150(点滅) 照射距離(m)(最大)約108 防塵防水性能IP64 付属品シリコン塗布ヘッドバンド、テスト用電池 質量(g)約207(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)約:69.1×40.7×33、(電池BOX)約:84.8×53.8×30.4 落下耐久(m)2 内容量1台
注意
乾電池(付属)・市販充電池対応
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53383104 GT-392D
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53383104 GT-392D 76759778 DRF-233D DRF-233D ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 76759778 ドラグフォース ベーシックヘッドライト GENTOS 1台 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53383104
2022-09-05
用途:
ピット内作業
建設業・工事業

暗所でも十分な明るさです。
価格も高くないし大変良い製品だと思います。

対象商品:
53383104
2022-06-27
用途:
夜間作業時
農・林・水産業

今まで200ルーメンヘッドライトを使用していました、これはめちゃくちゃ明るいです。

対象商品:
53383104
2021-12-17
用途:
現場での設置工事時

あらかじめセッティングされていたのですぐに使用できます。また、テールライト付きも便利です。明るさもとても明るく作業がしやすいです。

対象商品:
53383104
2021-06-25
用途:
かなり明るい
製造業

ヘルメット用のヘッドランプは種類が多いので、最安よりもやや高価なこの製品を選びました。実際に現場で使用しましたが、かなり暗い中でも明るく照らしてくれて助かりました。オンオフのスイッチも操作しやすく、問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
53383104
2020-10-03
用途:
電気工事

とてもいいです。ヘルメットにつけるのも簡単でとても明るいです。(ヘルメットにつけるクリップ付属しているとありがたいです)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする