DMシリーズ 単3X2本用ミニトーチライト

DMシリーズ 単3X2本用ミニトーチライト GENTOS

ON/OFFのみの簡単操作ベーシックライト

用途ワイドビーム照射タイプ 使用電池単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 明るさ(Lm)約:140 輝度(最大)140Lm 防塵防水性能IP54 付属品テスト用電池 寸法(mm)Φ26×151.8 質量(g)約125(電池含む) 照射距離(m)(最大)約95 連続点灯時間(時間)約7 落下耐久(m)1 内容量1台
注意
乾電池(付属)・市販充電池対応
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53383226 DM-132B
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする