鼻毛カッター

鼻毛カッター オーム電機

鼻孔がくっきり見えるLEDライト付鼻孔を傷つけないカッター部安全ガード付お掃除ブラシ付でカットした毛の掃き掃除も簡単です。

付属品お掃除ブラシ、キャップ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)約49(乾電池を含まず) 電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×139.5(キャップを含む) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53384294 HB-FNK1
680
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする