ヘアドライヤー
|
(5件のレビュー)
収納や携帯に便利なコンパクトヘアードライヤー軽量&折りたたみ式大風量温風・冷風切替
風量(m3/min)1.5
温風温度(℃)約80℃(周囲温度30℃のとき)
消費電力(W)1200
付属品フード、保証書付取扱説明書
質量(g)約350(コード、フードを含む)
スイッチOFF-COOL-HOT
電源AC100V50/60Hz
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×229×69(フードを含む)
コード長さ(cm)約180
内容量1個