オーム電機
トランス 50W 220-240V
220V240Vの電圧を100Vに変圧します。
入力電圧(V)
220~240(50/60Hz)
出力電圧(V)
100(50/60Hz)
容量(VA)
50(50W)(最大)
色
ブラック
本体質量(g)
484
プラグ
入力対応プラグ:Cタイプ
保護機能
サーモスタット
コード長さ(cm)
約60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53385308
TRA-Z0843
¥
6,980
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください