TVイヤホン インナー

TVイヤホン インナー オーム電機

抜き差し簡単I型プラグ圧迫感が少なく耳に優しいインナーイヤータイプステレオ音声をミックス出力

型式ダイナミック型インナーイヤータイプ プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(抵抗入り)I型金メッキ インピーダンス(Ω)32 イヤホン形状インナーイヤー型 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コード長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53390585 EAR-I230N 約3
480
 
 
取扱い終了
53390594 EAR-I250N 約5
580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする