曜日別特売

電源アダプター 4.5V 500mA

電源アダプター 4.5V 500mA - オーム電機
(1件のレビュー)

安定化電源回路搭載(低電圧回路)変換プラグ、4種類(Φ3.5/4/5/5.5mm)付属ポータブル機器専用

コード長さ(m)約1.8付属品Φ3.5/4/5/5.5mm変換プラグ(Φ5.5mmは、ソケットに装着されています)出力DC4.5V 500mA入力AC100V50/60Hz10VA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53391145AV-DR455E
1,219
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53391145AV-DR455E82723069AVDR4505NAV-DR455E 電源アダプター 0.5A AudioComm オーム電機 82723069電源アダプター 0.5A AudioCommオーム電機1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53391145
2021-02-05
用途: センサーライト
製造業

電池を使用で、センサーライトを利用していたが、アダプターセットしてからは煩雑に電池交換することなく、いつも明るくなるので快適。もっと早く使うとよかった。よい買い物で感謝。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする