BTWアウトドアスピーカー
Bluetooth仕様だから、屋外でもワイヤレスで音楽をエンジョイカラビナ付き水に強いIPX5(防噴流形)。完全防水ではありません。microUSB充電式重低音&高音質Bluetooth 正規ライセンス品
付属品専用充電コード、カラビナ、取扱説明書、保証書
質量(g)約131
電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)
最大出力(W)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×89×43(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.0
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 500mAh)
動作環境温度…0~40℃、湿度…20~80%(ただし結露なしにて)
再生周波数帯域(Hz)150Hz~17KHz
充電時間(時間)約2(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー口径40mm 2Ω
再生可能時間約10(50%音量)
プロファイルA2DP、AVRCP
変調方式FHSS
通信距離(m)約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
内容量1個