BTWアウトドアスピーカー

BTWアウトドアスピーカー オーム電機

屋外でもワイヤレスで音楽をエンジョイカラビナ付き●水に強いIPX5(防噴流形)。完全防水ではありません。microUSB充電式重低音&高音質Bluetooth 正規ライセンス品

付属品専用充電コード、カラビナ、取扱説明書、保証書 質量(g)約131 電源DC5V(USB給電/microUSB入力端子) 最大出力(W)3 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×89×43(突起物を除く) 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.0 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 500mAh) 動作環境温度…0~40℃、湿度…20~80%(ただし結露なしにて) 再生周波数帯域(Hz)150Hz~17KHz 充電時間(時間)約2(残量ゼロからフル充電まで) スピーカー口径40mm 2Ω 再生可能時間約10(50%音量) プロファイルA2DP、AVRCP 変調方式FHSS 通信距離(m)約10(Class2) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53391958 ASP-W170N-R
2,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする