ワイヤレスCUBICスピーカー
無線・有線どちらでも 手軽に音楽を楽しめる カジュアルワイヤレススピーカーTWS機能搭載:スピーカー2台をペアリングすることで、広がりのあるステレオサウンドを実現 ※TWS機能を使うには、本機を2台ご購入いただく必要がありますパッシブラジエーター搭載:電磁気回路スピーカー(中音域)の振動を受けて低音域を増幅し、コンパクトなボディながら迫力ある重低音を楽しめます最大出力3W連続再生約3時間USB充電専用コード付属AUX IN端子Bluetooth正規ライセンス品カラー:ブラック
付属品専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書
質量(g)約168
電源DC5V(USB給電…microUSB入力端子)
最大出力(W)3
接続電源…microUSB、外部音声入力…Φ3.5mmステレオミニジャック
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×62×61.5(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.4.2(TWS機能搭載)
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
動作環境温度…0~40℃、湿度…20~80%(結露なしにて)
再生周波数帯域(Hz)150Hz~12kHz
充電時間(時間)約2(残量ゼロからフル充電まで)
スピーカー口径45mm(1.8Ω)パッシブラジエーター搭載
再生可能時間約3(50%音量)
プロファイルA2DP、AVRCP
変調方式FHSS
通信距離(m)約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
内容量1個