オーム電機
ナツメ球
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
T-20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
20×48
定格
100/110V-5W
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53392588
LB-T0205-W/2P
ホワイト
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
53392597
LB-T0205-C/2P
クリア
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください