オーム電機
エコなボール
(1件のレビュー)
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
定格消費電力(W)
12
定格入力電流(A)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53392956
EFA15EL/12N
55
80
760
8000
63.3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
53392965
EFA15ED/12N
55
80
730
8000
60.8
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
53392999
EFD15EL/12N
42
60
910
10000
75.8
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
53393008
EFD15ED/12N
120
60
770
10000
64.2
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください