曜日別特売

シャンデリア球 C32E17 40W

シャンデリア球 C32E17 40W - オーム電機シャンデリア球 C32E17 40W - オーム電機
(1件のレビュー)
口金E17定格100/110V-40W全高(mm)97直径(mm)32内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53393157LB-C2740-ANC‐32アンバー
458
449
494(税込)
3日以内出荷
53393166LB-C2740-CRC-32レッド
458
449
494(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53393166
2020-10-22
用途: 店舗看板
飲食業

店舗のOPEN看板の電球が切れたので購入。
赤色電球はなかなか売られていないので助かるのですが、到着までに二週間ほどかかり、お客様にOPENしてるかどうかわからないとご不便をかけてしまう結果に。
予備を用意しておかなかったのがいけないのですが、すぐ届くとうれしかったですね。
色は鋭め。パトランプの赤に近いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする