オーム電機
ミニボール球 G25E12 15W
屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)
46
形状
G-25
定格
110V-15W
直径(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393665
LB-G2215-C
E12
クリア
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください