曜日別特売

ローソク球 C7E12 50V 5W

ローソク球 C7E12 50V 5W - オーム電機ローソク球 C7E12 50V 5W - オーム電機

屋内専用(屋外使用禁止)

口金E12長さ(mm)53形状C-7定格50V-5W直径(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53393699LB50V-C7205-Cクリア
158
149
164(税込)
3日以内出荷
53393708LB50V-C7205-Wホワイト
158
149
164(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする