オーム電機
ミニレフ球 R50E17 50W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
R-45
定格
110V-50W
全高(mm)
75
直径(mm)
50
ガラス色
フロスト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393814
LB-R5750-F
¥
508
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください