オーム電機
シャンデリア球 C32E17 40W
口金E17、40W型シャンデリア球、クリアタイプ屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
C-32
色
クリア
定格
100/110V-40W
全高(mm)
97
直径(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393839
LB-C2740-C
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください