オーム電機
ナツメ球 T20E17 5W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
T-20
定格
110V-5W
全高(mm)
48
直径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394049
LB-T0705-C
¥
158
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
53395467
LB-T0705-F
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
11日以内出荷
53395485
LB-T0705-W
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください