オーム電機
ミニボール球 G40E26 25W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
形状
G-40
定格
100/110V-25W
全高(mm)
61
直径(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394173
LB-G4625-C
クリア
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
53395704
LB-G4625-W
ホワイト
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください