オーム電機
パイロット球 T26B22D 20W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
B-22D
形状
T‐26
色
クリア
定格
100/110V-20W
全高(mm)
60
直径(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394496
LB-P6B2D20-C
¥
408
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください