オーム電機
パイロット球 T10E10 110V 5W
口金
10
形状
T-10
色
クリア
定格
110V-5W
全高(mm)
28
直径(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395239
LB-P1111V
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください