オーム電機
ウエッジ球 T10 28V 0.08A
形状
T-10
色
クリア
定格
28V-0.08A
全高(mm)
20
直径(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395266
LB-W28008A
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください