オーム電機
ミニボール球 G40E17 10W
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
G-40
定格
110V-10W
全高(mm)
61
直径(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395625
LB-G4710-C
E17
クリア
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
53395634
LB-G4710-W
E17
ホワイト
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください