HDMI1.4ケーブル ELP
HDMI入力端子とHDMI出力端子を接続。高音質デジタル音声信号を伝送可能です。デジタル映像信号、フルハイビジョン(1080P)に加えて、4K×2K解析度や3D映像にまで対応します。HDMIイーサネット対応。テレビを仲介し、HDMI経由で、イーサネット接続を共有可能オーディオリターンに対応。(機器側の対応が必要です)テレビのチューナーで受信した音声データをHDMIケーブルだけでAVアンプなどに伝送可能です。PS3、XBOX360に対応端子部分に24金メッキを採用画質、音質の劣化を防ぎ、忠実に信号を伝送します。3重シールド構造によって外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない環境にやさしい無鉛はんだを使用
ケーブル長(m)1.5
色ブラック
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能3D対応
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
対応解像度4K2K対応
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
内容量1個
ケーブル の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07