オーム電機
HDMI 中継コネクター J-J
HDMIプラグどうしを中継して接続
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIメス - HDMIメス
オス形状
HDMI
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53396386
VIS-P0301
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください