曜日別特売

フラット CAT6 LAN

フラット CAT6 LAN - オーム電機フラット CAT6 LAN - オーム電機フラット CAT6 LAN - オーム電機フラット CAT6 LAN - オーム電機フラット CAT6 LAN - オーム電機フラット CAT6 LAN - オーム電機フラット CAT6 LAN - オーム電機フラット CAT6 LAN - オーム電機

安心のネットワークを構築する、ノイズに強い高性能LANケーブルです。10ギガビット対応、薄くて強い!本品はストレートケーブルです。

コネクタ形状RJ-45 8PプラグシールドUTPケーブルケーブルタイプフラット内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
給電方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53396919PC-N1063CAT61なしありストレート結線より線(撚線)屋内PoE対応
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
53396928PC-N1064CAT62なしありストレート結線より線(撚線)屋内PoE対応
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
53396937PC-N1065CAT63なしありストレート結線より線(撚線)屋内PoE対応
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
53396946PC-N1066CAT65なしありストレート結線より線(撚線)屋内PoE対応
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
53396955PC-N1067CAT610なしありストレート結線より線(撚線)屋内PoE対応
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
53396964PC-N1068CAT615なしありストレート結線より線(撚線)屋内PoE対応
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
53396973PC-N1069CAT620なしありストレート結線より線(撚線)屋内PoE対応
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする