曜日別特売

モバイルチャージャー 2500mAh

モバイルチャージャー 2500mAh - オーム電機モバイルチャージャー 2500mAh - オーム電機モバイルチャージャー 2500mAh - オーム電機モバイルチャージャー 2500mAh - オーム電機
(4件のレビュー)

2500mAhタイプの小型モバイルチャージャースマートフォンを約1回分充電(iPhoneSEでの試験結果に基づく)持ち運びに便利な小型・軽量サイズ多重の回路保護設計でさらに安心バータイプで持ち運びに便利 PSE適合品

付属品充電用ケーブル(USB-MicroUSB約15cm)、保証書付取扱説明書対応機種iPhone/iPadシリーズ、Androidスマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等USBで充電するタイプ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×91×22(突起部を除く)充電時間約4時間(DC5V/1.0A以上使用時)使用環境温度(℃)温度5℃~35℃、湿度10%~85%(結露なきこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
出力
入力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53397007SMP-JV31約65DC5V 1.0A 1600mAhDC5V 1.0A
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-01
用途: 自作眼鏡LEDライトの電源として使用
株式会社須藤オルガン工房

深穴の奥を見るために視線に近い位置(眼鏡の中央)から照射するLEDライトを作った。その電源に使用している。最低電流100mAほど流さないと自動でOffになる。LEDだけでは100mAも消費しないので、抵抗器を付けて最低電流を保つようにしている。それでも丸一日の作業に十分である。

1が参考にしています
2025-09-06
用途: 作業用ヘッドライトの電源
株式会社須藤オルガン工房

視線に合わせて照射するLED作業灯の電源として使っている。
小型で3日ほど使える。
注意点と不満な点は以下2点
消費電流が小さいと何十秒かで自動的に切れるようになっている。
100mA以上を消費するようにブリーダー抵抗を追加して使用している。
作業着の胸ポケットなどに引っ掛けるフックを付けて使用している。

対象商品 : 53397007
2024-06-09
用途: ちょっとほしいときのモバイルバッテリーとして
卸売・小売業

小型・細身のものを探していました。
ストラップもついていて持ち運びも便利です。
USBで使う手元ライトなどに使っています。
USBスティックライトを直に刺して使おうと思ったら相性の問題か使えないものがありました。

対象商品 : 53397007
2020-04-14
用途: 移動時
その他業種

小さく軽く持ち運びが苦にならない。繰り返し使用回数がどの位になるか注目したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする