LEDナイトライト

LEDナイトライト オーム電機

薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン周囲が暗くなり、人が近づくと約1分間自動点灯する明暗センサー付コンセントに差込むだけの簡単設置耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠

消費電力点灯時…約0.3W 質量(g)122 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×130×27(プラグ含まず) 光源白色LED×4個(交換不可) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53397987 NIT-ALA6JL-WN
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53397987 NIT-ALA6JL-WN 21466876 NIT-ALA6JL2-WN NIT-ALA6JL2-WN LEDナイトライト 明暗・人感センサー オーム電機 21466876 LEDナイトライト 明暗・人感センサー オーム電機 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする