オーム電機
ミニクリプトン電球 60W形
(1件のレビュー)
ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
ガラス球 PS35
定格
100/110V54W
全高(mm)
67
定格寿命(時間)
2000
直径(mm)
35
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53401837
KR100/110V54WC/2P
クリア
¥
448
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
53401846
KR100/110V54WW/2P
ホワイト
¥
448
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください