LED ビームランプ形 E26 7W

LED ビームランプ形 E26 7W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 7W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 7W - オーム電機LED ビームランプ形 E26 7W - オーム電機
(1件のレビュー)

消費電力6.7Wでビームランプ75形相当屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※

口金E26光色電球色定格消費電力(W)6.7全光束(Lm)620ビーム光束(Lm)220全長(mm)134質量(g)240ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83最大光度(cd)1850使用場所屋外・屋内専用定格入力電流(mA)127内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53401873LDR7L-W20/75W
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53401873
2022-06-05
用途: 展示商品の照明
ギャラリー斐 山卸売・小売業

コストパホーマンスも十分に満足しています。
これからは、このライトで統一しようかと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする